Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16092
Cod. Produttore
16092
Cod. EAN
8007352099586

Informazioni di prodotto

Pulsante 1PNC 10A generico lum.so grigio

Documentazione tecnica

Pulsante 1P NC 10 A 250 V~, generico, luminoso, per unità di segnalazione, grigio. Fornito senza unità di segnalazione

numero di bascule di azionamento

1

corrente di dimensionamento

10 A

tensione nominale

250 V

numero di poli

1

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

esecuzione

tasto singolo

tipo di comando

pulsante

contatti

1 contatto di apertura

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

colore

grigio

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

25 mm

altezza dell'apparecchio

50 mm

profondità dell'apparecchio

36 mm

codice RAL (simile)

7015

con illuminazione

casella di testo/superficie di marcatura

senza alogeni

Produttore

Pulsante 1PNC 10A generico lum.so grigio Idea