Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19056.33
Cod. Produttore
19056.33
Cod. EAN
8007352413900

Informazioni di prodotto

Pulsante 1P NO+NC 10A simbolo OFF grigio

Documentazione tecnica

Pulsante 1P 10 A 250 V~ 1 contatto NO + 1 contatto NC, simbolo OFF, grigio

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

numero di poli

1

tensione nominale

250 V

numero di bascule di azionamento

1

corrente di dimensionamento

10 A

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

esecuzione

tasto singolo

tipo di comando

pulsante

contatti

1 contatto di chiusura, 1 contatto di apertura

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

colore

grigio

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

29 mm

codice RAL (simile)

7015

senza alogeni

casella di testo/superficie di marcatura

Produttore

Pulsante 1P NO+NC 10A simbolo OFF grigio