Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16180.CU.B
Cod. Produttore
16180.CU.B
Cod. EAN
8007352067684

Informazioni di prodotto

Pulsante 1P NO 16A +chiave unif. bianco

Documentazione tecnica

Pulsante 1P NO 16 A 250 V~, a chiave unificata 000, bianco

corrente di dimensionamento

16 A

tensione nominale

250 V

numero di poli

1

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

tipo di comando

pulsante

contatti

1 contatto di chiusura

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

colore

Bianco

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

25 mm

altezza dell'apparecchio

50 mm

profondità dell'apparecchio

33 mm

codice RAL (simile)

9001

casella di testo/superficie di marcatura

senza alogeni

Produttore

Pulsante 1P NO 16A +chiave unif. bianco Idea