Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI22008.12
Cod. Produttore
22008.12
Cod. EAN
8007352623408

Informazioni di prodotto

Pulsante 1P NO 10A Vintage bronzo

Documentazione tecnica

Pulsante 1P NO 10 A 250 V~ Vintage, bronzo

numero di bascule di azionamento

1

numero dei moduli (per costruzione modulare)

100

numero di poli

1

corrente di dimensionamento

10 A

codice RAL (simile)

7008

altezza dell'apparecchio

48.80 mm

profondità dell'apparecchio

54.60 mm

casella di testo/superficie di marcatura

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

esecuzione

tasto singolo

tipo di comando

pulsante

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

metallo

superficie

verniciato

esecuzione della superficie

opaco

colore

bronzo

Produttore

PULSANTE 1P NO 10A VINTAGE BRONZO