Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14008.2.C.SL
Cod. Produttore
14008.2.C.SL
Cod. EAN
8007352320055

Informazioni di prodotto

Pulsante 1P NO 10A campanello 2M Silver

Documentazione tecnica

Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, simbolo campanello, illuminabile, tasto sostituibile, Silver - 2 moduli

numero di bascule di azionamento

1

numero di poli

1

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

corrente di dimensionamento

10 A

tensione nominale

250 V

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

esecuzione

tasto singolo

tipo di comando

pulsante

contatti

1 contatto di chiusura

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

verniciato

esecuzione della superficie

brillante

colore

argento

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

38 mm

codice RAL (simile)

9006

senza alogeni

casella di testo/superficie di marcatura

con illuminazione

Produttore

Pulsante 1P NO 10A campanello 2M Silver Plana