Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19008.2.C.B
Cod. Produttore
19008.2.C.B
Cod. EAN
8007352456648

Informazioni di prodotto

Pulsante 1P NO 10A campanello 2M bianco

Documentazione tecnica

Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, simbolo campanello illuminabile, tasto sostituibile, bianco - 2 moduli

corrente di dimensionamento

10 A

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

tensione nominale

250 V

numero di bascule di azionamento

1

numero di poli

1

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

esecuzione

tasto singolo

tipo di comando

pulsante

contatti

1 contatto di chiusura

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

colore

Bianco

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

37 mm

codice RAL (simile)

9016

senza alogeni

casella di testo/superficie di marcatura

con illuminazione

Produttore

Pulsante 1P NO 10A campanello 2M bianco