Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Plana Up /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14108
Cod. Produttore
14108
Cod. EAN
8007352778931

Informazioni di prodotto

Il pulsante assiale Vimar Plana 14108 garantisce affidabilità e integrazione estetica per impianti residenziali e terziari.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione su supporti Plana dedicati
  • Compatibilità con placche della stessa serie
  • Risparmio di tempo grazie al design modulare

Vantaggi per il cliente finale:

  • Comando preciso e affidabile a impulso
  • Possibilità di illuminazione frontale con spia opzionale
  • Elevata sicurezza e continuità estetica
Il pulsante assiale vimar plana 14108 in finitura bianco è progettato per comandare un punto luce o un carico tramite impulso, con funzione pulsante a ritorno automatico (up), garantendo massima affidabilità e perfetta continuità estetica con la serie vimar plana per impianti residenziali e terziari. predisposto per l’illuminazione frontale, può essere reso luminoso aggiungendo la spia opzionale 00938 (venduta a parte) per facilitare l’individuazione del comando al buio. il dispositivo, con corrente nominale di 10a, si installa sui supporti plana 14613, 14614 e 14617 ed è compatibile con le placche della stessa serie (non incluse), offrendo un comando preciso a impulso ideale per relè luci, campanelli, automatismi e luci temporizzate. l’installazione deve essere eseguita da personale qualificato nel rispetto delle normative vigenti, abbinando placche e accessori originali vimar plana per una perfetta integrazione estetica e la massima sicurezza dell’impianto.

Produttore

Pulsante 1P NO 10A assiale Vimar Bianco

€ 4,13 x 1 pz.
(pz.)