Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20008.2
Cod. Produttore
20008.2
Cod. EAN
8007352281783

Informazioni di prodotto

Pulsante 1P NO 10A 2M grigio

Documentazione tecnica

Pulsante 1P NO 10 A 250 V~ illuminabile, tasto sostituibile, grigio - 2 moduli

numero di bascule di azionamento

1

tensione nominale

250 V

numero di poli

1

corrente di dimensionamento

10 A

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

esecuzione

tasto singolo

tipo di comando

pulsante

contatti

1 contatto di chiusura

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

colore

grigio

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

36 mm

codice RAL (simile)

7024

casella di testo/superficie di marcatura

senza alogeni

con illuminazione

Produttore

Pulsante 1P NO 10A 2M grigio