Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI17010
Cod. Produttore
17010
Cod. EAN
8007352005655

Informazioni di prodotto

Pulsante 1P NO 10A generico grigio

Documentazione tecnica

Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, generico, grigio - modulo ridotto

corrente di dimensionamento

10 A

numero di poli

1

tensione nominale

250 V

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

numero di bascule di azionamento

1

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

esecuzione

tasto singolo

tipo di comando

pulsante

contatti

1 contatto di chiusura

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

colore

grigio

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

50 mm

profondità dell'apparecchio

37 mm

codice RAL (simile)

7015

casella di testo/superficie di marcatura

senza alogeni

Produttore

Pulsante 1P NO 10 A 250 V~ generico grigio Idea