Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20010.N
Cod. Produttore
20010.N
Cod. EAN
8007352285750

Informazioni di prodotto

Pulsante 1P NC 10A Next

Documentazione tecnica

Pulsante 1P NC 10 A 250 V~ illuminabile, tasto sostituibile, Next

numero di bascule di azionamento

1

numero di poli

1

tensione nominale

250 V

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

corrente di dimensionamento

10 A

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

esecuzione

tasto singolo

tipo di comando

pulsante

contatti

1 contatto di apertura

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

verniciato

esecuzione della superficie

opaco

colore

argento

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

36 mm

codice RAL (simile)

9022

senza alogeni

casella di testo/superficie di marcatura

con illuminazione

Produttore

Pulsante 1P NC 10A Next