Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20010
Cod. Produttore
20010
Cod. EAN
8007352250987

Informazioni di prodotto

Meccanismo pulsante 1P NC 10A

Documentazione tecnica

Meccanismo pulsante 1P NC 10 A 250 V~ illuminabile, da completare con tasto 1-2-3 moduli

numero di poli

1

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

corrente di dimensionamento

10 A

tensione nominale

250 V

numero di bascule di azionamento

1

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

esecuzione

tasto singolo

tipo di comando

pulsante

contatti

1 contatto di apertura

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

colore

grigio

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

36 mm

codice RAL (simile)

7024

casella di testo/superficie di marcatura

senza alogeni

con illuminazione

Produttore

Pulsante 1P NC 10A grigio