Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW13134
Cod. Produttore
GW13134
Cod. EAN
8034035072215

Informazioni di prodotto

Il pulsante GWGW13134 garantisce efficienza e praticità per installatori e clienti finali.

Vantaggi per l’installatore:

  • Montaggio rapido grazie al sistema di aggancio frontale
  • Facilità di sgancio senza rimuovere il supporto
  • Design modulare per ottimizzare gli spazi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ottimizzato con funzionamento a 16A
  • Estetica elegante con finitura beige satinata
  • Affidabilità e lunga durata garantite dai materiali di qualità

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il pulsante GWGW13134 è un dispositivo elettrico di alta qualità, progettato per un uso efficiente e sicuro. Con una classificazione di 16A, questo pulsante è ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La finitura beige conferisce un aspetto elegante e discreto, adattandosi perfettamente a qualsiasi ambiente. Realizzato con materiali durevoli, è progettato per garantire affidabilità e longevità. Scegli il pulsante GWGW13134 per un controllo elettrico pratico e funzionale. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in natural beige satinato, caldo e accogliente, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Tasto normale/a tocco

colore

Bianco

Tipologia

Tasto singolo

tipo di collegamento

Morsetto a vite

stampa

Cifre

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

16 A

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

2

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

Principio di funzionamento

Elettromeccanico

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

30 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

25 mm

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Pulsante 1M 2P NA 16A beige per uso elettrico residenziale e commerciale