Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW15137
Cod. Produttore
GW15137
Cod. EAN
8034035074943

Informazioni di prodotto

Il PULSANTE 1M 1P NC 16A B.SAT garantisce affidabilità e funzionalità avanzate per ogni impianto elettrico.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione semplice e rapida grazie al sistema di aggancio frontale
  • Compatibilità con dispositivi modulari standard per ottimizzare gli spazi
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata e minor manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento sicuro e stabile fino a 16A
  • Design elegante in bianco satinato che si integra in ogni ambiente
  • Risparmio energetico garantito da componenti efficienti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il PULSANTE 1M 1P NC 16A B.SAT è un componente essenziale per il controllo elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce un funzionamento affidabile e duraturo. Questo pulsante è progettato per gestire carichi elettrici fino a 16A, rendendolo ideale per diverse applicazioni. Con un design semplice e funzionale, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Scegli la sicurezza e l'efficienza con il PULSANTE B.SAT, un prodotto che unisce prestazioni elevate e praticità. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco satinato, distintivo ed elegante, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Tasto normale/a tocco

colore

Beige

Tipologia

Tasto singolo

tipo di collegamento

Morsetto a vite

stampa

Cifre

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

16 A

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9003

Principio di funzionamento

Elettromeccanico

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

30 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

25 mm

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Pulsante 1M 1P NC 16A B.SAT controllo elettrico affidabile applicazioni varie