Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW15139
Cod. Produttore
GW15139
Cod. EAN
8034035074967

Informazioni di prodotto

Il pulsante GWGW15139 garantisce installazioni rapide e affidabili, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio con sistema di aggancio frontale
  • Design modulare compatto per ottimizzare gli spazi
  • Robustezza e affidabilità per installazioni durature

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento sicuro con contatti NA+NC
  • Supporta corrente fino a 16A per elevate prestazioni
  • Estetica elegante in bianco satinato, adatta a ogni ambiente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il pulsante GWGW15139 è un dispositivo elettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili. Con una configurazione di 1M e 1P, questo pulsante offre sia contatti normalmente aperti che normalmente chiusi, con una capacità di corrente di 16A. La sua costruzione robusta e il design funzionale lo rendono ideale per diverse applicazioni elettriche. Perfetto per chi cerca un prodotto efficiente e duraturo, il pulsante GWGW15139 si distingue per la sua versatilità e affidabilità. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco satinato, distintivo ed elegante, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Tasto normale/a tocco

colore

Beige

Tipologia

Tasto singolo

tipo di collegamento

Morsetto a vite

stampa

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

16 A

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9003

Principio di funzionamento

Elettromeccanico

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

30 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

25 mm

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Pulsante 1M 1P NA+NC 16A per comando marcia applicazioni elettriche industriali