Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW13139
Cod. Produttore
GW13139
Cod. EAN
8034035072260

Informazioni di prodotto

Il pulsante GWGW13139 garantisce efficienza e versatilità in ogni impianto elettrico.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al sistema di aggancio frontale
  • Montaggio e sgancio rapido senza rimuovere il supporto
  • Compatibilità con diverse configurazioni e spazi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento affidabile con contatti NA+NC
  • Capacità fino a 16A per una vasta gamma di utilizzi
  • Design elegante in natural beige satinato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il pulsante GWGW13139 è un dispositivo elettrico versatile, progettato per un uso efficiente in applicazioni di controllo. Con una configurazione di 1M e 1P, offre sia contatti normalmente aperti che normalmente chiusi, garantendo una funzionalità ottimale. La sua capacità di gestire fino a 16A lo rende ideale per una varietà di impieghi. La qualità del marchio è evidente nella costruzione robusta, assicurando durabilità e affidabilità nel tempo. Un componente essenziale per ogni impianto elettrico. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in natural beige satinato, caldo e accogliente, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Tasto normale/a tocco

colore

Bianco

Tipologia

Tasto singolo

tipo di collegamento

Morsetto a vite

stampa

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

16 A

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

Principio di funzionamento

Elettromeccanico

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

30 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

25 mm

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Pulsante 1M 1P NA+NC 16A marcia beige per controllo impianti elettrici