Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW13142
Cod. Produttore
GW13142
Cod. EAN
8034035072291

Informazioni di prodotto

Il pulsante GWGW13142 garantisce prestazioni affidabili e semplicità d’installazione per impianti elettrici moderni.

Vantaggi per l’installatore:

  • Montaggio rapido grazie al sistema di aggancio frontale
  • Compatibilità con dispositivi modulari standard
  • Facile identificazione dello stato grazie alla spia verde integrata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo sicuro di carichi fino a 16A
  • Design estetico in natural beige satinato
  • Risparmio energetico con funzioni avanzate e ottimizzazione degli spazi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Scopri il pulsante GWGW13142, un elemento essenziale per il controllo elettrico. Questo pulsante 1M 1P NA è progettato per gestire carichi fino a 16A, garantendo affidabilità e sicurezza. La spia verde integrata offre una chiara indicazione dello stato, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo pulsante combina funzionalità ed estetica, perfetto per ogni ambiente. Scegli la qualità e la praticità con GWGW13142. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in natural beige satinato, caldo e accogliente, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Tasto normale/a tocco

colore

Bianco

Tipologia

Tasto singolo

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

Principio di funzionamento

Elettromeccanico

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

36 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Pulsante 1M 1P NA 16A con spia verde per controllo elettrico residenziale e commerciale