Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW13152
Cod. Produttore
GW13152
Cod. EAN
8034035072345

Informazioni di prodotto

Il pulsante 1M 1P NA 16A chiave in beige naturale satinato unisce estetica e funzionalità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio rapido grazie al sistema di aggancio frontale
  • Facile sgancio senza rimuovere il supporto
  • Design modulare per ottimizzare gli spazi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiali di alta qualità per durabilità e sicurezza
  • Risparmio energetico con controllo preciso dell’energia
  • Estetica elegante e adattabile a ogni ambiente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Scopri il pulsante 1M 1P NA 16A chiave in un elegante colore beige. Questo prodotto, parte della gamma di articoli elettrici, offre una soluzione pratica e funzionale per il controllo dell'energia. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e sicurezza. Il design semplice e raffinato si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, rendendolo ideale per l'uso domestico o professionale. Scegli questo pulsante per un'esperienza di utilizzo affidabile e stilosa. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in natural beige satinato, caldo e accogliente, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Tasto normale/a tocco

colore

Bianco

Tipologia

Tasto singolo

tipo di collegamento

Morsetto a vite

stampa

Simbolo "porta"

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

16 A

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

Principio di funzionamento

Elettromeccanico

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

30 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

25 mm

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Pulsante 1M 1P NA 16A chiave beige controllo energia uso domestico e professionale