Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW13151
Cod. Produttore
GW13151
Cod. EAN
8034035072338

Informazioni di prodotto

Il pulsante GWGW13151 offre soluzioni efficienti e versatili per il controllo dell’illuminazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida grazie al sistema di aggancio frontale senza rimuovere il supporto
  • Design modulare per ottimizzare gli spazi e facilitare l’integrazione
  • Materiale di alta qualità per una maggiore affidabilità e durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con controllo preciso della luce
  • Estetica elegante in tonalità natural beige satinato, calda e accogliente
  • Funzionalità avanzate con tasti assiali EVO o SMART disponibili

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Scopri il pulsante GWGW13151, un elemento essenziale per il controllo della luce. Realizzato in materiale di alta qualità, questo pulsante beige offre un design elegante e funzionale. Con una capacità di 16A, è perfetto per applicazioni residenziali e commerciali. La sua classificazione merceologica garantisce un prodotto affidabile e sicuro. Scegli il pulsante GWGW13151 per un'illuminazione semplice e controllata, unendo stile e praticità in ogni ambiente. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in natural beige satinato, caldo e accogliente, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Tasto normale/a tocco

colore

Bianco

Tipologia

Tasto singolo

tipo di collegamento

Morsetto a vite

stampa

Simbolo "luce"

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

16 A

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

Principio di funzionamento

Elettromeccanico

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

30 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

25 mm

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Pulsante 1M 1P NA 16A beige controllo luce applicazioni residenziali e commerciali