Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW15132
Cod. Produttore
GW15132
Cod. EAN
8034035074899

Informazioni di prodotto

Il pulsante GWGW15132 garantisce efficienza e praticità in ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al sistema di aggancio frontale
  • Risparmio di tempo con dispositivi modulari versatili
  • Design compatto per ottimizzare gli spazi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione locale per individuazione rapida anche al buio
  • Materiali resistenti per lunga durata
  • Consumo energetico contenuto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Scopri il pulsante GWGW15132, un dispositivo elettrico di alta qualità progettato per un uso semplice e intuitivo. Questo pulsante monofase da 16A offre un'illuminazione locale, rendendo facile individuare la sua posizione anche al buio. Realizzato con materiali resistenti, è perfetto per qualsiasi ambiente, combinando funzionalità e design. La sua classificazione merceologica garantisce affidabilità e prestazioni elevate, rendendolo una scelta ideale per le tue esigenze elettriche. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco satinato, distintivo ed elegante, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Tasto normale/a tocco

colore

Beige

Tipologia

Tasto singolo

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

codice RAL (simile)

9003

Principio di funzionamento

Elettromeccanico

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

30 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

25 mm

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Pulsante 1 modulo 1 polo NA 16A con illuminazione locale per uso elettrico