Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW13162
Cod. Produttore
GW13162
Cod. EAN
8034035072390

Informazioni di prodotto

Il GWGW13162 garantisce efficienza e praticità in ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione semplice e veloce grazie al sistema di aggancio frontale.
  • Design modulare che ottimizza gli spazi.
  • Materiali resistenti per una lunga durata.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione locale per una migliore visibilità anche in ambienti poco illuminati.
  • Funzionamento affidabile con corrente fino a 10A.
  • Estetica curata con finitura natural beige satinato.

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il GWGW13162 è un pulsante di alta qualità, progettato per un'installazione semplice e sicura. Questo pulsante 1/2M con 1 polo normalmente aperto supporta una corrente di 10A, rendendolo ideale per varie applicazioni elettriche. La sua illuminazione locale offre visibilità anche in condizioni di scarsa luminosità, migliorando la funzionalità e l'estetica degli spazi. Realizzato con materiali resistenti, il pulsante combina durata e praticità, perfetto per chi cerca affidabilità nel settore elettrico. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in natural beige satinato, caldo e accogliente, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Tasto normale/a tocco

colore

Bianco

Tipologia

Tasto singolo

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

Principio di funzionamento

Elettromeccanico

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

36 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Pulsante 1/2M 1 Polo NA 10A Illuminato Locale Beige per Installazioni Elettriche