Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
diametro del foro
22,5 mm
colore del pulsante
Arancione
illuminabile
numero di punti di comando
1
tattile
forma del pulsante
Piatto
colore dell'anello frontale
Nero
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a vite
grado di protezione (IP)
IP66
Materiale dell'anello frontale
Plastica
con anello frontale
trasparente
forma della lente
Tondo
tensione di alimentazione della lampada
120 V
Numero contatti normalmente chiusi (NC)
Numero contatti normalmente aperti (NA)
Grado di protezione (NEMA)
Altro
Serie
Harmony XB5
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te