Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW96571
Cod. Produttore
GW96571
Cod. EAN
8011564448049

Informazioni di prodotto

PULS.1NC 16A SPIA ROS.12?48V AC/DC 1M
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

numero di contatti di chiusura

1

corrente di commutazione

16 A

tensione di commutazione

250 V

tipo di tensione

AC

con lampada di segnalazione

colore della calotta

rosso

corpo luminoso

LED

tensione della lampada

12 V 48 V

colore del pulsante

bianco

larghezza in unità di suddivisione

1

profondità di incasso

72 mm

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

numero di contatti di chiusura

1

Produttore

PULSANTE LUMINOSO - 1NC 16A 12-48V - ROSSO - 1 MODULO