Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Pulpiti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSD6R
Cod. Produttore
NSYSD6R
Cod. EAN
3606480154423

Informazioni di prodotto

Pulpito con fondo asportabile L600 RAL7035

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pulpito di comando Spacial SD monoblocco con pannello posteriore 1000 mm (altezza), 600 mm (larghezza) e 597 mm (profondità) Struttura monoblocco piegato e corpo saldato in acciaio da 1,5mm L'armadio è costituito da 1 struttura, 1 sportello, 2 serrature per lo sportello, 4 guide di regolazione, 1 piastra pressacavi, 2 fermi pneumatici per il coperchio della scrivania, 1 pannello posteriore e 3 piastre superiori per la parte superiore del piano di comando Apertura porta facile rimovibile e reversibile a 120° Il pannello posteriore rimovibile consente l'installazione di due piastre di montaggio back-to-back e assicura la piena accessibilità sia dalla parte anteriore che da quella posteriore Blocco con serratura 2 punti, 3 mm doppia barra Piastra di montaggio non inclusa Piastra passacavi a un ingresso, con guarnizione in poliuretano La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere Colore del prodotto grigio (RAL-7035) Grado di protezione in ingresso IP55 conforme a IEC 60529 Grado di protezione meccanica IK10 conforme a IEC 62262

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

1000 mm

profondità

597 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

componenti del sistema del quadro

Parte inferiore

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

Spacial SD

Produttore

Pulpito con fondo asportabile L600 RAL7035