Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Pulpiti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSDF88
Cod. Produttore
NSYSDF88
Cod. EAN
3606480162916

Informazioni di prodotto

Pulpito con alzata L800 P400 RAL7035

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pulpito di comando Spacial SD con alzata e piano ribaltabile 1400 mm (altezza), 800 mm (larghezza) e 845 mm (profondità) Struttura monoblocco piegato e corpo saldato in acciaio da 1,5mm L'armadio è costituito da 1 struttura, 4 guide di regolazione, 1 piastra pressacavi, 2 supporti pneumatici per coperchio tavolo, 1 sportello console frontale, 1 coperchio tavolo, 2 stalli meccanici per porta console anteriore, 6 serrature per porta anteriore, 1 serratura per porta posteriore, 2 sportelli anteriori e 2 sportelli posteriori Sportelli anteriori e posteriori facilmente rimovibili e reversibili, apertura a 120° Serratura 2 punti, 3 mm doppia barra e serratura maniglia, 5 mm doppia barra Piastra di montaggio non inclusa Piastra passacavi a un ingresso, con guarnizione in poliuretano La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere Colore del prodotto grigio (RAL-7035) Grado di protezione in ingresso IP55 conforme a IEC 60529 Grado di protezione meccanica IK10 conforme a IEC 62262

colore

Grigio

larghezza

800 mm

altezza

1400 mm

profondità

845 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

componenti del sistema del quadro

Consolle di comando fissa

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

Spacial SD

Produttore

Pulpito con alzata L800 P400 RAL7035