Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Pulpiti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSDF1610
Cod. Produttore
NSYSDF1610
Cod. EAN
3606480162985

Informazioni di prodotto

Pulpito con alzata L1600 P600 RAL7035

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pulpito con alzata L1600 P600 RAL7035

componenti del sistema del quadro

consolle di comando fissa

larghezza

1600 mm

profondità

1045 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

grigio

grado di protezione (IP)

IP55

numero RAL

7035

numero di porte

4

altezza

1400 mm

materiale

acciaio

Serie

Spacial_SD

Produttore

Pulpito con alzata L1600 P600 RAL7035