Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Pulpiti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
componenti del sistema del quadro
consolle di comando fissa
larghezza
1200 mm
profondità
1045 mm
esecuzione della superficie
rivestito a polvere
colore
grigio
grado di protezione (IP)
IP55
numero RAL
7035
numero di porte
4
altezza
1400 mm
materiale
acciaio
Serie
Spacial_SD
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te