Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Pulpiti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
componenti del sistema del quadro
consolle di comando fissa
larghezza
1000 mm
profondità
1045 mm
esecuzione della superficie
rivestito a polvere
colore
grigio
grado di protezione (IP)
IP55
numero RAL
7035
numero di porte
4
altezza
1400 mm
materiale
acciaio
Serie
Spacial_SD
Cod. Rexel: TEDL1BDB3 Cod. Produttore: DL1BDB3 Cod. EAN: 3389110117905
Cod. Rexel: TEDL1BDB4 Cod. Produttore: DL1BDB4 Cod. EAN: 3389110117967
Cod. Rexel: TEDL1BDB8 Cod. Produttore: DL1BDB8 Cod. EAN: 3389110118049
Cod. Rexel: TEDL1BDB1 Cod. Produttore: DL1BDB1 Cod. EAN: 3389110117882
Cod. Rexel: TEDL1BEB Cod. Produttore: DL1BEB Cod. EAN: 3389110847826
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Cod. Rexel: LE048693 Cod. Produttore: 048693 Cod. EAN: 3414972647434
Cod. Rexel: LE048692 Cod. Produttore: 048692 Cod. EAN:
Cod. Rexel: SLNSYPMP85120 Cod. Produttore: NSYPMP85120 Cod. EAN: 3606480154249
Cod. Rexel: ETZBA201 Cod. Produttore: ZBA201 Cod. EAN:
Cod. Rexel: ETZBA601 Cod. Produttore: ZBA601 Cod. EAN:
Cod. Rexel: ETZBA801 Cod. Produttore: ZBA801 Cod. EAN:
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te