› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Pulpiti

WZ0104-CROSSING KIT LATERALE ZOCC H

Cod. Rexel LE048692
Cod. Produttore 048692
Cod. EAN 3414972647427

Informazioni principali

  • Altezza zoccolo: 100 mm
  • Profondità zoccolo: 400 mm
  • Tipo: Kit zoccolo laterale
  • Serie: WZ0104
  • Installazione: Laterale
  • Codice prodotto: LE048692
  • Applicazione: Crossing kit
  • Materiale: Non specificato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit zoccolo laterale altezza 100 mm profondità 400 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Base set laterale

altezza

100 mm

profondità

400 mm

Adatto per armadi di profondità

400 mm

materiale

Acciaio

codice RAL (simile)

7016

resistenza agli urti

IK08

WZ0104-CROSSING KIT LATERALE ZOCC H