› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Pulpiti

WZ0105-CROSSING KIT LATERALE ZOCC H

Cod. Rexel LE048693
Cod. Produttore 048693
Cod. EAN 3414972647434

Informazioni principali

  • Altezza zoccolo: 100 mm
  • Profondità zoccolo: 500 mm
  • Tipo kit: Laterale
  • Serie: WZ0105-CROSSING

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit zoccolo laterale altezza 100 mm profondità 500mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Base set laterale

altezza

100 mm

profondità

500 mm

Adatto per armadi di profondità

500 mm

materiale

Acciaio

codice RAL (simile)

7016

resistenza agli urti

IK08

WZ0105-CROSSING KIT LATERALE ZOCC H