Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB6AS8349B
Cod. Produttore
XB6AS8349B
Cod. EAN
3389110071542

Informazioni di prodotto

  • Diametro montaggio: 16 mm
  • Contatti: 1 NO + 2 NC
  • Tipo operatore: Rosso fungo ø 30
  • Reset: Girare per sbloccare
  • Protezione: IP65
  • Materiale testa: Plastica
  • Corrente nominale: 3 A AC-15 a 120 V
  • Serie: Harmony XB6

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante completo rosso di arresto di emergenza Harmony XB6 fa parte della gamma dei pulsanti modulari in plastica di diametro 16 mm Harmony XB6. Ha una testa circolare a fungo con ripristino girare per sbloccare di diametro 30 mm, con azionamento a scatto e aggancio meccanico. Dispone di 1 contatto NO + 2 contatto NC ad apertura lenta e di connessione Faston. Il suo diametro ridotto di 16 mm lo rende adatto ad applicazioni in cui è disponibile meno spazio per il montaggio, come macchine di piccole dimensioni e pannelli di comando. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni.

tipo di montaggio

Incasso

diametro del foro

16,2 mm

tipo di sblocco

Sblocco a rotazione

diametro della calotta

30 mm

grado di protezione (IP)

IP65

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Collegamento a connettore piatto

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB6

Produttore

Pulante arresto emergenza Ø16 - sblocco rotazione - rosso - 1 NO + 2 NC

€ 25,96 x 1 pz.
(pz.)