Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00009298
Cod. Produttore
00009298
Cod. EAN
8001132092989

Informazioni di prodotto

  • Stoccaggio: 12 Verticale;
  • Utilizzo: manuale;
  • Contenuto bombola: 750;
  • Resa schiuma libera: 35;
  • Colore: rosa;

Documentazione tecnica

Schiuma poliuretanica ad Alte Prestazioni Firestop PU FS-R
Schiuma poliuretanica monocomponente per applicazioni antifuoco, testata EI 240 su giunti complessi

Materiali di supporto:

Aderisce su tutti i materiali standard da costruzione come:

  • Calcestruzzo
  • Elementi anodizzati
  • Muratura
  • Metalli
  • Legno
  • Lastre in cartongesso
  • Plastiche (non su PE, PP, Teflon, silicone)
  • Pietra


Vantaggi:
  • Resistente al fuoco fino a 240 minuti (EI 240) secondo EN 13501-2:2007 + A1:2009.
  • Soddisfa i requisiti del Decreto Ministeriale 16 febbraio 2007 - Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere di costruzione.
  • Eccellenti proprietà di isolamento acustico e termico.
  • Massime prestazioni su ridotti spessori della muratura e giunti di larghezza superiori, in combinazione con il sigillante fischer AFS EI 240.
  • L’elevata densità e la struttura a cellule chiuse la rendono particolarmente indicata per il riempimento di cavità di grande volume.
  • Ottima stabilità dimensionale (nessuna post-espansione o ritiro dopo l’indurimento).
  • La schiuma indurita può essere lavorata (segata, tagliata, limata), poi verniciata e/o intonacata.
  • Non contiene CFC e H-CFC.


Applicazioni:

Certificato per:

  • Riempimento e sigillatura di giunti lineari su pareti, o tra pareti e solai, secondo le indicazioni contenute nel Rapporto di classificazione N. 13492F di resistenza al fuoco del Laboratorio accreditato WFRGENT di Gent (Belgio)


Ulteriori applicazioni:

  • Riempimento con isolamento termo-acustico di telai di porte e finestre soggetti a rischio di incendio
  • Riempimento con isolamento termo-acustico di attraversamenti impiantistici soggetti a rischio incendio
  • Riempimento e fissaggio di impianti elettrici in traccia
  • Ripristino di pareti e pavimenti resistenti al fuoco


Funzionamento:
  • Le superfici devono essere asciutte, pulite e senza olio, grasso o polvere.
  • Agitare la bombola per almeno 20 secondi prima dell’uso e avvitare il beccuccio erogatore sulla valvola.
  • Inumidire le superfici con un nebulizzatore d’acqua prima dell’applicazione.
  • Applicare la schiuma dal basso verso l’alto. Riempire le cavità per il 65%, la schiuma si espanderà andando a occupare il volume rimanente.
  • Agitare regolarmente la bombola durante l’applicazione. In caso di applicazioni in più strati, inumidire ogni strato.
  • Pulire gli attrezzi di lavoro e il prodotto non indurito con il pulitore fischer PUR o con acetone. Il prodotto indurito può essere rimosso solo meccanicamente.
  • Proteggere dall’esposizione ai raggi UV.

Specifiche tecniche:
  • Stoccaggio: 12 Verticale;
  • Utilizzo: manuale;
  • Contenuto bombola: 750;
  • Resa schiuma libera: 35;
  • Colore: rosa;
Riferimenti:
  • EAN: 8001132092989
  • Codice fischer: 9298