Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /
Informazioni di prodotto
tipo di montaggio
Parete/soffitto
colore
Bianco
Tipologia
PTZ (pan / tilt / zoom)
tipo di tensione di alimentazione
DC
capacità memoria
256 GIGABYTE
Sistema d'immagine
Altro
protocollo
TCP/IP
resistenza agli urti
IK10
grado di protezione (IP)
IP67
protezione antivandalo
Tipo di interfaccia/connessione
Luogo d'impiego
Esterno
numero di punti immagine (megapixel)
4
Con lampada a infrarossi
Power over Ethernet
Con obbiettivo
Max. portata a infrarossi
350 m
Numero di uscite audio
1
Numero di ingressi audio
trasmissione
Twisted Pair
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te