Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPCVDN208
Cod. Produttore
NSYPCVDN208
Cod. EAN
3606487084877

Informazioni di prodotto

Porta singola ventilata, PanelSeT SFN, 19" per applicazioni elettroniche H2000 W800mm
Descrizione del produttore: Porta ventilata per rack di dimensioni 2000x800 mm, realizzata in materiale resistente con finitura superficiale specifica per garantire durabilità e protezione. Progettata per assicurare un'efficace ventilazione all'interno di armadi per reti IT e server, favorendo il corretto raffreddamento delle apparecchiature elettroniche. Dotata di maniglia ergonomica per una facile apertura e chiusura, questa porta combina funzionalità e robustezza, ideale per ambienti professionali che richiedono soluzioni affidabili per la gestione termica dei sistemi elettrici.

colore

Grigio

larghezza

800 mm

Tipologia

Altro

altezza

2000 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Produttore

PTA VENTILATA PER RACK 2000X800