Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSFD206T
Cod. Produttore
NSYSFD206T
Cod. EAN
3606485119694

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 2000x600 mm
  • Materiale: vetro sicurezza + acciaio
  • Grado protezione: IP55
  • Apertura: cerniere 120°
  • Serratura: doppia barra 5 mm
  • Colore: RAL 7035
  • Montaggio: anteriore e laterale
  • Serie: Spacial SF

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Porta trasparente esterna per Spacial SF Il prodotto deve essere montato sulla parte anteriore e laterale del contenitore La larghezza nominale è 600 mm L'altezza nominale è 2000 mm Lo sportello è realizzato in vetro di sicurezza e lamiera d'acciaio (RAL 7035) e ha un grado di protezione IP55 Cerniere sinistra o destra (angolo di apertura 120°) Lo sportello ha 1 serrature con doppia barra da 5 mm Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

2000 mm

profondità

26 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

esecuzione come porta di visione

esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

Spacial SF

Produttore

Porta trasparente per Spacial SF/SM 2000x600