Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSFD146T
Cod. Produttore
NSYSFD146T
Cod. EAN
3606485119618

Informazioni di prodotto

Spacial SF transparent door - 1400x600 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Porta trasparente esterna per Spacial SF Il prodotto deve essere montato su un lato e sulla parte anteriore del contenitore La larghezza nominale è 600 mm L'altezza nominale è 1400 mm Lo sportello è realizzato in vetro di sicurezza e lamiera d'acciaio (RAL 7035) e ha un grado di protezione IP55 Cerniere sinistra o destra (angolo di apertura 120°) Lo sportello ha 1 serrature con doppia barra da 5 mm Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

1400 mm

profondità

26 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

esecuzione come porta di visione

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Spacial SF

Produttore

Porta trasparente per Spacial SF/SM 1400x600