Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSFND204
Cod. Produttore
NSYSFND204
Cod. EAN
3606486378090

Informazioni di prodotto

Porta piena, PanelSeT SFN, Spacial SM, per armadio elettrico H2000 W400mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa porta in acciaio è progettata appositamente per assemblare un armadio elettrico modulare in acciaio decarbonizzato con montaggio a pavimento PanelSeT SFN per varie applicazioni. È compatibile con l'armadio in acciaio Spacial SM. Ha un'altezza e una larghezza nominale rispettivamente di 2000 mm e 400 mm. La porta è in lamiera d'acciaio, mentre la maniglia è in poliammide 6 con 30% di fibra di vetro. La finitura in polvere epossi-poliestere fornisce un aspetto uniforme. È di colore grigio (RAL 7035) con una maniglia nera (RAL 9005). Ha un'apertura fino a 120 gradi ed è reversibile, il che significa che può essere aperto da entrambi i lati. Lo sportello è dotato di una serratura a quattro punti con una maniglia dotata di un inserto a doppia barra da 5 mm per garantire la sicurezza.

colore

Grigio

larghezza

369 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

1966 mm

profondità

26 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

PanelSeT SFN