Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSFD206
Cod. Produttore
NSYSFD206
Cod. EAN
3606485119496

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 2000x600 mm
  • Materiale: lamiera acciaio
  • Grado protezione: IP55
  • Apertura: 120° cerniere
  • Serratura: doppia barra 5 mm
  • Montaggio: lato e parte frontale
  • Colore: RAL 7035
  • Serie: Spacial SF

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Porta piena esterna per Spacial SF Il prodotto deve essere montato su un lato e sulla parte anteriore del contenitore La larghezza nominale è 600 mm L'altezza nominale è 2000 mm Lo sportello è realizzato in lamiera di acciaio (RAL 7035) e ha un grado di protezione IP55 Cerniere sinistra o destra (angolo di apertura 120°) Lo sportello ha 1 serrature con doppia barra da 5 mm Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

2000 mm

profondità

26 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

Spacial SF

Produttore

Porta piena per Spacial SF/SM 2000x600