Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSFD2010
Cod. Produttore
NSYSFD2010
Cod. EAN
3606485119519

Informazioni di prodotto

Spacial SF plain door - 2000x1000 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Porta piena esterna per Spacial SF Il prodotto deve essere montato sulla parte anteriore dell'armadio La larghezza nominale è 1000 mm L'altezza nominale è 2000 mm Lo sportello è realizzato in lamiera di acciaio (RAL 7035) e ha un grado di protezione IP55 Cerniere sinistra o destra (angolo di apertura 120°) Il carico massimo è 60 kg/m² Lo sportello ha 1 serrature con doppia barra da 5 mm Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose

colore

Grigio

larghezza

1000 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

2000 mm

profondità

26 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

Spacial SF

Produttore

Porta piena per Spacial SF/SM 2000x1000