Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSFD1810
Cod. Produttore
NSYSFD1810
Cod. EAN
3606485119458

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 1800x1000 mm
  • Tipo: Porta piena
  • Compatibilità: Spacial SF/SM
  • Serie: Spacial SF

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Porta piena per Spacial SF/SM 1800x1000

colore

Grigio

larghezza

1000 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

1800 mm

profondità

26 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

Spacial SF

Produttore

Porta piena per Spacial SF/SM 1800x1000