Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSFD126
Cod. Produttore
NSYSFD126
Cod. EAN
3606485119366

Informazioni di prodotto

Spacial SF plain door - 1200x600 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Porta piena esterna per Spacial SF Il prodotto deve essere montato su un lato e sulla parte anteriore del contenitore La larghezza nominale è 600 mm L'altezza nominale è 1200 mm Lo sportello è realizzato in lamiera di acciaio (RAL 7035) e ha un grado di protezione IP55 Cerniere sinistra o destra (angolo di apertura 120°) Il carico massimo è 60 kg/m² Lo sportello ha 1 serrature con doppia barra da 5 mm Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

1200 mm

profondità

26 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

Spacial SF

Produttore

Porta piena per Spacial SF/SM 1200x600