Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

Cod. Rexel
CX2866404
Cod. Produttore
2866404
Cod. EAN
4046356046688

Informazioni di prodotto

Alimentatore

Documentazione tecnica

Alimentatore TRIO POWER switching per montaggio su guida, ingresso: trifase, uscita: 24 V DC / 40 A

tipo di tensione di alimentazione

AC

1a tensione d’uscita

24 V 24 V

max. corrente d’uscita 1

40 A

tensione d’uscita regolabile

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

40 A

resistente a corto circuito

tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz

320 V 575 V

tensione di alimentazione nominale per AC 60 Hz

320 V 575 V

tensione d’uscita regolata

assorbimento di potenza

1.6 VA

potenza erogata

960 W

stabilizzato

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

montaggio su guida portante possibile

larghezza di montaggio

139 mm

altezza totale

130 mm

larghezza

139 mm

altezza

130 mm

profondità

190 mm

adatto per funzioni di sicurezza

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PT-IQ-3-HF-12DC-UT