Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Suonerie /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY289851
Cod. Produttore
289851
Cod. EAN
8016978082124

Informazioni di prodotto

PSU511 ALIM.12V 200mA +SAT
Alimentatore di tipo switching stabilizzato 12V ad alta efficienza e basso consumo con 1 ingresso, 1 uscita e corrente erogata 200mA. Spina di tipo C di connessione alla rete elettrica.

gamma di tensione d’uscita

12 V

tensione d’ingresso

207 V

corrente d’uscita

200 mA

stabilizzato

tipo di tensione d’uscita

DC

tipo di collegamento

connettore

Produttore

PSU511 ALIM.12V 200mA +SAT