Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /
Informazioni di prodotto
corrente d’esercizio nominale Ie a 40°C Tu
250 A
tensione d’esercizio nominale Ue
208 V
potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V
75 kW
potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V
132 kW
potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V
potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V
220 kW
funzione
starter a inversione
cavallottamento interno
con display
regolazione della coppia
temperatura ambiente nominale senza derating
40 °C
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz
100 V
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz
tipo di tensione per l’azionamento
AC
protezione integrata contro il sovraccarico del motore
classe di intervento
regolabile
grado di protezione (IP)
IP00
prodotto Sustainable
Si
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te