Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base & Locating /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM4302RP003-GB
Cod. Produttore
4302RP003-GB
Cod. EAN
8016692800400

Informazioni di prodotto

ETICH.DIV.PST-PSW DIM.92X65 MM.+TESTO INGL.

materiale

plastica

qualità del materiale

vinile

colore

rosso

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

fissaggio autoadesivo

persistente

larghezza

52 mm

altezza

74 mm

intensità

0.1 mm

Produttore

PST-PSW ETICH.ADES.92X65 INGLESE