Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE84314N
Cod. Produttore
84314N
Cod. EAN
8009561336865

Informazioni di prodotto

Pressacavo PSP in poliammide filettatura PG

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Pressacavo PSP in poliammide a serraggio meccanico con chiusura antivibrazione, completo di guarnizione interna. Colore nero RAL9011. Filetto PG16. Diametro cavi (min/max) 10-13mm.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

numero RAL

7035

lunghezza della filettatura

15 mm

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

21

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

per diametro cavo

13 ... 18 mm

Serie

RTA

Produttore

PSP-PRESSACAVO PLASTICO PG16 D 10-1