Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH784301
Cod. Produttore
784301
Cod. EAN
4013364006553

Informazioni di prodotto

PSK 10 65 SQL
Il DEH784301 è un prodotto della famiglia PSK 10 65 SQL, progettato per offrire prestazioni elevate. Realizzato con materiali di qualità, questo articolo si distingue per la sua affidabilità e durata nel tempo. La sua classificazione merceologica 030506 ne attesta la versatilità e l'efficacia in vari contesti. Ideale per chi cerca soluzioni elettriche innovative, il DEH784301 garantisce un'esperienza utente senza pari, combinando tecnologia avanzata e design funzionale. Descrizione del produttore: Il DEH784301 è un prodotto della famiglia PSK 10 65 SQL, progettato per offrire prestazioni elevate. Realizzato con materiali di qualità, questo articolo si distingue per la sua affidabilità e durata nel tempo. La sua classificazione merceologica 030506 ne attesta la versatilità e l'efficacia in vari contesti. Ideale per chi cerca soluzioni elettriche innovative, il DEH784301 garantisce un'esperienza utente senza pari, combinando tecnologia avanzata e design funzionale.

zona di serraggio

10.0 mm 65.0 mm

tipo di collegamento

linea aerea

max. corrente di corto circuito

33.5 kA

per sezione di cavo

16.0 mm² 120.0 mm²

protezione antitorsione

supporto della barra di azionamento

asse con perno trasversale

applicazione

EV014794

Produttore

PSK 10 65 SQL