Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM172891
Cod. Produttore
172891
Cod. EAN
4015081694792

Informazioni di prodotto

PSG60E24RM ALIMENATORE MONOFASE 2,5A

Documentazione tecnica

Modulo di alimentazione, Assortimento: Alimentazioni PSG, Sotto gamma: alimentatore, Descrizione: Power Boost tramite corrente nominale 1,5 volte per 5s, PELV (EN 60204), SELV (EN 60950), Larghezza: 32 mm, Altezza: 121 mm, Profondità: 125 mm, monofase, Campo d'ingresso tensione: 85 - 264 V AC, (120 - 375 V DC), Tensione nominale d'ingresso: 100 - 240 V AC, 125 - 250 V DC, Tensione nominale di uscita: 24 V DC (± 2%), Corrente nominale di uscita: 2.5 A, Campo di taratura della tensione di uscita: 24 - 28 V DC, Potenza nominale di uscita: 60 W, Grado di protezione: IP20, Dissipazione: 7,4 W

Serie

None

Produttore

Alimentatore monofase 24V 2,5A 60W Power Boost IP20 per applicazioni industriali