Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Avviatori / Avviatori elettromeccanici compatti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM172893
Cod. Produttore
172893
Cod. EAN
4015081694815

Informazioni di prodotto

PSG240E24RM ALIMENATORE MONOFASE 10A
Descrizione del produttore: Il PSG240E24RM è un alimentatore monofase progettato per offrire prestazioni affidabili. Questo dispositivo è caratterizzato da un'uscita regolabile, permettendo una flessibilità unica per le vostre esigenze di alimentazione. Con una tensione di alimentazione in corrente alternata, è ideale per una varietà di applicazioni elettriche. La qualità dei materiali utilizzati assicura durata e sicurezza, rendendo questo alimentatore una scelta eccellente per i professionisti del settore.

larghezza

135 mm

altezza

145 mm

profondità

160 mm

Altezza della parte incassata

121 mm

assorbimento di potenza

299 VOLT_AMPERE

larghezza di montaggio

85 mm

Adatto per quadro di distribuzione

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

240 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

10 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

10 A

Grado di protezione (NEMA)

1

1a tensione d'uscita

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

85 ... 264 V

Produttore

PSG240E24RM ALIMENATORE MONOFASE 10