Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM172892
Cod. Produttore
172892
Cod. EAN
4015081694808

Informazioni di prodotto

PSG120E24RM ALIMENATORE MONOFASE 5A

Documentazione tecnica

Modulo di alimentazione, Assortimento: Alimentazioni PSG, Sotto gamma: alimentatore, Descrizione: Power Boost tramite corrente nominale 1,5 volte per 5s, PELV (EN 60204), SELV (EN 60950), Larghezza: 50 mm, Altezza: 121 mm, Profondità: 123.1 mm, monofase, Campo d'ingresso tensione: 85 - 264 V AC, (120 - 375 V DC), Tensione nominale d'ingresso: 100 - 240 V AC, 125 - 250 V DC, Tensione nominale di uscita: 24 V DC (± 2%), Corrente nominale di uscita: 5 A, Campo di taratura della tensione di uscita: 24 - 28 V DC, Potenza nominale di uscita: 120 W, Grado di protezione: IP20, Dissipazione: 14,8 W

Serie

None

Produttore

Alimentatore monofase 24V 5A 120W compatto IP20 per applicazioni industriali