Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Induttivi - Magnetici - Reed /

Cod. Rexel
7P506323
Cod. Produttore
506323
Cod. EAN
4046548060386

Informazioni di prodotto

Interruttore di sicurezza magnetico PSEN MA1.4A-52, progettato per garantire affidabilità e facilità d’installazione.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione semplice e rapida grazie al design compatto e al cavo da 5 m
  • Compatibilità per collegamento in serie con PSEN ix1
  • Grado di protezione IP6K9K per ambienti difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza con distanza di commutazione di 10 mm
  • Riduzione dei tempi di manutenzione e intervento
  • Affidabilità garantita per applicazioni industriali critiche
Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, modello rettangolare, IP6K9K, distanza di commutazione 10 mm, cavo 5 m, altezza 18 mm, percollegamento in serie con PSEN ix1, contenuto confezione = 1 sensore con attuatore.

tipo di tensione di alimentazione

DC

grado di protezione (IP)

IP67

larghezza del sensore

26,4 mm

altezza del sensore

37 mm

lunghezza del sensore

18 mm

temperatura ambiente

-10 ... 55 °C

Produttore

Interruttore sicurezza magnetico PSEN MA1.4A-52 10mm cavo 5m IP6K9K industriale